Elydan - TERRA HORIZON Capteur Géothermique Horizontal intérieur lisse DN25 - Kit 1600m - 28687
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GEOTHERMIE TERRA HORIZON
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3447640286871
Réf. Sonepar
00069028687
Réf. Fournisseur
28687
Marque
Elydan
TERRA HORIZON Kit Capteur pour Installations Géothermique Horizontales - Intérieur lisse - DN25 - comprenant couronnes (100m), cavaliers, collecteur, raccords et tube liaison collecteur/PAC - 1600m
Les Atouts de la gamme:
Surface de captage 150% à 200% de la surface à chauffer. Rendements de 15 à 30W/m² selon le type de sol. Marquage métrique sur chaque couronne. Matériau : PE100 (DN20 à DN25) et PE100-RC (DN32).
Les Atouts de la gamme:
Surface de captage 150% à 200% de la surface à chauffer. Rendements de 15 à 30W/m² selon le type de sol. Marquage métrique sur chaque couronne. Matériau : PE100 (DN20 à DN25) et PE100-RC (DN32).


