Elydan - TERRENDIS SIMPLE COOL Canalisation PE100 préisolée + câble 10W 140/50*4,6 PN16 - 27940

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - TERRENDIS SIMPLE COOL Canalisation PE100 préisolée + câble 10W 140/50*4,6 PN16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3447640279408

Réf. Sonepar

00069027940

Réf. Fournisseur

27940

Marque

Elydan

pays de fabrication:

FRANCE

TERRENDIS SIMPLE COOL Canalisation PE100 hyper flexible préisolée avec cordon antigel 10W - 140/50*4,6 - Tube PE100 PN16 - Mousse isolante en polyéthylène réticulé micro cellulaire - Gaine noire en PEHD à double paroi

Les Atouts de l'article:

Système de canalisations pré-isolées hyperflexibles enterrées avec tube en PE100. Excellente performances d'isolation et de durabilité de l'isolant. Hyper flexibilité de la gaine de protection. Résiste aux UV. Existe avec ou sans cordon antigel.

Un produit Elydan

Découvrez toute la gamme Elydan