fin de vie

Elydan - Tube en PE100 pour eaux brutes/industrielles 110x6,6 - 10 Bar - Barre de 6m - 12938

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - Tube en PE100 pour eaux brutes/industrielles 110x6,6 - 10 Bar - Barre de 6m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre extérieur du tube - 110 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • qualité du matériau - PE-100

  • article de régulation de pression - 10

  • épaisseur de paroi - 6.6 mm

Conditionnement

  • 6 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3447640129383

Réf. Sonepar

00069012938

Réf. Fournisseur

12938

Marque

Elydan

diamètre extérieur du tube:

110 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

qualité du matériau:

PE-100

article de régulation de pression:

10

épaisseur de paroi:

6.6 mm

couleur tuyau:

noir

Tube en PE100 pour eaux brutes/eaux industrielles/réseau incendie enterré/air comprimé sous pression 110x6,6mm - 10 Bar - SDR17 - Barre de 6m - Certifié NF 114 (Groupe 4) - Couleur noire

Les Atouts de la gamme:

Durée de vie 100 ans. Insensible à la corrosion. Grande inertie chimique. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.