Elydan - Tube en PE100 pour eaux brutes/industrielles 250x14.8 - 10 Bar - Barre de 6m - 7968
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre extérieur du tube - 250 mm
matériau - polyéthylène (PE)
qualité du matériau - PE-100
article de régulation de pression - 10
épaisseur de paroi - 14.8 mm
Conditionnement
6 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3447640079688
Réf. Sonepar
00069007968
Réf. Fournisseur
7968
Marque
Elydan
diamètre extérieur du tube:
250 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
qualité du matériau:
PE-100
article de régulation de pression:
10
épaisseur de paroi:
14.8 mm
couleur tuyau:
noir
Les Atouts de la gamme:
Durée de vie 100 ans. Insensible à la corrosion. Grande inertie chimique. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.


