Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Energizer - Chargeur rapide 1h pour 4 piles AA ou AAA/LR03 - 421248

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 99...240 V

  • tension de charge - 100...240 V

  • fréquence de la tension d’alimentation - 60 Hz

  • chargeur rapide - Oui

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900421248

Réf. Sonepar

00112042124

Réf. Fournisseur

421248

Marque

Energizer

tension nominale (Un):

99...240 V

tension de charge:

100...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

60 Hz

chargeur rapide:

Oui

indice de protection (IP):

autre

avec fonction décharge:

Non

longueur:

75 mm

largeur:

32 mm

hauteur:

115 mm

pays de fabrication:

CHINE

Chargeur rapide Energizer "1 hour" permettant de recharger 2 ou 4 piles AA ou AAA en environ une heure. Équipé d?un arrêt automatique et d?un indicateur de charge, il est fourni avec 4 piles AA 2300 mAh.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer