Energizer - Mini chargeur Energizer 2xAAA/LR03 avec indicateur de charge - 421446

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 99...240 V

  • tension de charge - 3...3 V

  • fréquence de la tension d’alimentation - 60 Hz

  • chargeur rapide - Non

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900421446

Réf. Sonepar

00112042144

Réf. Fournisseur

421446

Marque

Energizer

tension nominale (Un):

99...240 V

tension de charge:

3...3 V

fréquence de la tension d’alimentation:

60 Hz

chargeur rapide:

Non

indice de protection (IP):

autre

avec fonction décharge:

Non

longueur:

45 mm

largeur:

70 mm

hauteur:

115 mm

pays de fabrication:

CHINE

Mini chargeur Energizer permettant de recharger 1 ou 2 piles AA ou AAA. Équipé d?un arrêt automatique et d?un témoin lumineux, livré avec 2 piles AAA 700 mAh incluses.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer