Energizer - Pack lampe frontale 100 Lumens + Brassard Energizer 3AAA (piles incluses) - 426403


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lampe de chapeau
nombre de batteries - 4
batteries fournies - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Frontale standard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7638900426403
Réf. Sonepar
00112042640
Réf. Fournisseur
426403
Réf. Commerciale
Energizer
modèle:
lampe de chapeau
nombre de batteries:
4
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
bleu
indice de protection (IP):
IPX4