Energizer - Pile Alcaline AA/LR6 x20 Eveready Gold - Conditionnement économique volume - 462661
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.5 V
capacité - 2550 mAh
désignation IEC - LR 6
autre désignation - AA/AM 3
désignation des dimensions - Mignon
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900462661
Réf. Sonepar
00112046266
Réf. Fournisseur
462661
Marque
Energizer
tension nominale:
1.5 V
capacité:
2550 mAh
désignation IEC:
LR 6
autre désignation:
AA/AM 3
désignation des dimensions:
Mignon
nombre de cellules:
20
modèle:
alcaline-manganèse/zinc
longueur:
14.5 mm
hauteur, borne comprise:
50.5 mm
largeur:
14.5 mm
diamètre:
14.5 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
23 g
Les Atouts de la gamme:
Grand pack de 20 piles Energizer Alkaline Gold AA. Idéal pour les gros consommateurs d'énergie, offrant une durée de vie prolongée pour tous vos appareils domestiques.
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


