Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vienouveau

Energizer - Pile Alcaline AA/LR6 x30 Energizer Everyday - Performance durable lot volume - 462487

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie
Energizer - Pile Alcaline AA/LR6 x30 Energizer Everyday - Performance durable lot volume

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 2550 mAh

  • désignation IEC - LR 6

  • autre désignation - AA/AM 3

  • désignation des dimensions - Mignon

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900462487

Réf. Sonepar

00112046248

Réf. Fournisseur

462487

Marque

Energizer

tension nominale:

1.5 V

capacité:

2550 mAh

désignation IEC:

LR 6

autre désignation:

AA/AM 3

désignation des dimensions:

Mignon

nombre de cellules:

30

modèle:

alcaline-manganèse/zinc

longueur:

14.5 mm

hauteur, borne comprise:

50.5 mm

largeur:

14.5 mm

diamètre:

14.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

23 g

Pile Alcaline format AA/LR6. Lot de 30 piles. Gamme Energizer Everyday offrant une énergie fiable et durable.

Les Atouts de la gamme:

Lot de 30 piles AA Energizer Everyday. Une quantité généreuse de piles alcalines standard pour alimenter efficacement horloges, torches et radios.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer