Energizer - Pile Alcaline AA/LR6 x30 Eveready Gold - Grand volume pour gros consommateurs - 462050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.5 V
capacité - 2550 mAh
désignation IEC - LR 6
autre désignation - AA/AM 3
désignation des dimensions - Mignon
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900462050
Réf. Sonepar
00112046205
Réf. Fournisseur
462050
Marque
Energizer
tension nominale:
1.5 V
capacité:
2550 mAh
désignation IEC:
LR 6
autre désignation:
AA/AM 3
désignation des dimensions:
Mignon
nombre de cellules:
30
modèle:
alcaline-manganèse/zinc
longueur:
14.5 mm
hauteur, borne comprise:
50.5 mm
largeur:
14.5 mm
diamètre:
14.5 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
23 g
Les Atouts de la gamme:
Format XXL de 30 piles Energizer Alkaline Gold AA. Conçu pour les foyers et les bureaux, ce pack assure une autonomie maximale et une conservation longue durée.
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


