En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vienouveau

Energizer - Pile Alcaline AA/LR6 x40 Energizer Everyday - Performance durable lot volume - 462074

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 2550 mAh

  • désignation IEC - LR 6

  • autre désignation - AA/AM 3

  • désignation des dimensions - Mignon

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900462074

Réf. Sonepar

00112046207

Réf. Fournisseur

462074

Marque

Energizer

tension nominale:

1.5 V

capacité:

2550 mAh

désignation IEC:

LR 6

autre désignation:

AA/AM 3

désignation des dimensions:

Mignon

nombre de cellules:

40

modèle:

alcaline-manganèse/zinc

longueur:

14.5 mm

hauteur, borne comprise:

50.5 mm

largeur:

14.5 mm

diamètre:

14.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

23 g

Pile Alcaline format AA/LR6. Lot de 40 piles. Gamme Energizer Everyday offrant une énergie fiable et durable.

Les Atouts de la gamme:

Lot de 40 piles AA Energizer Everyday. La solution idéale pour les entreprises ou les grands consommateurs cherchant fiabilité et économie.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer