En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vienouveau

Energizer - Pile Alcaline AA/LR6 x6 Eveready Gold - Alimentation équipements standard - 462630

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie
Energizer - Pile Alcaline AA/LR6 x6 Eveready Gold - Alimentation équipements standard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 2550 mAh

  • désignation IEC - LR 6

  • autre désignation - AA/AM 3

  • désignation des dimensions - Mignon

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900462630

Réf. Sonepar

00112046263

Réf. Fournisseur

462630

Marque

Energizer

tension nominale:

1.5 V

capacité:

2550 mAh

désignation IEC:

LR 6

autre désignation:

AA/AM 3

désignation des dimensions:

Mignon

nombre de cellules:

6

modèle:

alcaline-manganèse/zinc

longueur:

14.5 mm

hauteur, borne comprise:

50.5 mm

largeur:

14.5 mm

diamètre:

14.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

23 g

Pile Alcaline format AA/LR6. Lot de 6 piles. Gamme Eveready Gold pour les appareils du quotidien.

Les Atouts de la gamme:

Profitez d'une performance longue durée avec les piles Energizer Alkaline Gold AA. Ce pack de 6 piles est idéal pour alimenter vos appareils quotidiens comme les télécommandes, jouets et horloges avec une fiabilité garantie.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer