En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vienouveau

Energizer - Pile Alcaline AA/LR6 x60 Eveready Gold - Grand volume pour gros consommateurs - 462036

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 2550 mAh

  • désignation IEC - LR 6

  • autre désignation - AA/AM 3

  • désignation des dimensions - Mignon

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900462036

Réf. Sonepar

00112046203

Réf. Fournisseur

462036

Marque

Energizer

tension nominale:

1.5 V

capacité:

2550 mAh

désignation IEC:

LR 6

autre désignation:

AA/AM 3

désignation des dimensions:

Mignon

nombre de cellules:

60

modèle:

alcaline-manganèse/zinc

longueur:

14.5 mm

hauteur, borne comprise:

50.5 mm

largeur:

14.5 mm

diamètre:

14.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

23 g

Pile Alcaline format AA/LR6. Lot de 60 piles. Gamme Eveready Gold pour les appareils du quotidien.

Les Atouts de la gamme:

Maxi Pack de 60 piles AA Energizer Alkaline Gold. La solution ultime pour les besoins importants en énergie, offrant le meilleur rapport quantité/durabilité de la gamme Gold.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer