Energizer - Pile Alcaline AA/LR6 x8 Eveready Gold - Alimentation équipements standard - 462654

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.5 V
capacité - 2550 mAh
désignation IEC - LR 6
autre désignation - AA/AM 3
désignation des dimensions - Mignon
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900462654
Réf. Sonepar
00112046265
Réf. Fournisseur
462654
Marque
Energizer
tension nominale:
1.5 V
capacité:
2550 mAh
désignation IEC:
LR 6
autre désignation:
AA/AM 3
désignation des dimensions:
Mignon
nombre de cellules:
8
modèle:
alcaline-manganèse/zinc
longueur:
14.5 mm
hauteur, borne comprise:
50.5 mm
largeur:
14.5 mm
diamètre:
14.5 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
23 g
Les Atouts de la gamme:
Le pack de 8 piles Energizer Alkaline Gold AA (LR6) assure une performance optimale pour tous vos appareils domestiques. Une énergie fiable sur laquelle vous pouvez compter.
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


