En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vienouveau

Energizer - Pile Alcaline AAA/LR3 x12 Eveready Gold - Lot maintenance standard - 462623

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie
Energizer - Pile Alcaline AAA/LR3 x12 Eveready Gold - Lot maintenance standard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 1200 mAh

  • désignation IEC - LR 03

  • autre désignation - AAA/AM 4

  • désignation des dimensions - micro

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900462623

Réf. Sonepar

00112046262

Réf. Fournisseur

462623

Marque

Energizer

tension nominale:

1.5 V

capacité:

1200 mAh

désignation IEC:

LR 03

autre désignation:

AAA/AM 4

désignation des dimensions:

micro

nombre de cellules:

12

modèle:

alcaline-manganèse/zinc

longueur:

10.5 mm

hauteur, borne comprise:

44.5 mm

largeur:

10.5 mm

diamètre:

10.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

11.5 g

Pile Alcaline format AAA/LR3. Lot de 12 piles. Gamme Eveready Gold pour les appareils du quotidien.

Les Atouts de la gamme:

Format économique de 12 piles AAA Energizer Alkaline Gold. Parfait pour les familles ayant de nombreux appareils électroniques nécessitant une alimentation durable et puissante.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer