Energizer - Pile Alcaline AAA/LR3 x20 Energizer Everyday - Performance durable lot volume - 462241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.5 V
capacité - 1200 mAh
désignation IEC - LR 03
autre désignation - AAA/AM 4
désignation des dimensions - micro
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900462241
Réf. Sonepar
00112046224
Réf. Fournisseur
462241
Marque
Energizer
tension nominale:
1.5 V
capacité:
1200 mAh
désignation IEC:
LR 03
autre désignation:
AAA/AM 4
désignation des dimensions:
micro
nombre de cellules:
20
modèle:
alcaline-manganèse/zinc
longueur:
10.5 mm
hauteur, borne comprise:
44.5 mm
largeur:
10.5 mm
diamètre:
10.5 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
11.5 g
Les Atouts de la gamme:
Faites le plein avec ce lot de 20 piles AAA Energizer Everyday. Une énergie fiable pour vos télécommandes et jouets, sans vous ruiner.
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


