Energizer - Pile Alcaline AAA/LR3 x20 Eveready Gold - Conditionnement économique volume - 462685
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.5 V
capacité - 1200 mAh
désignation IEC - LR 03
autre désignation - AAA/AM 4
désignation des dimensions - micro
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900462685
Réf. Sonepar
00112046268
Réf. Fournisseur
462685
Marque
Energizer
tension nominale:
1.5 V
capacité:
1200 mAh
désignation IEC:
LR 03
autre désignation:
AAA/AM 4
désignation des dimensions:
micro
nombre de cellules:
20
modèle:
alcaline-manganèse/zinc
longueur:
10.5 mm
hauteur, borne comprise:
44.5 mm
largeur:
10.5 mm
diamètre:
10.5 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
11.5 g
Les Atouts de la gamme:
Faites des réserves avec ce pack de 20 piles Energizer Alkaline Gold AAA. Puissance et longévité sont au rendez-vous pour alimenter jouets, horloges et accessoires sans interruption.
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


