Energizer - Pile alcaline AAA/LR3 x24 Eveready Gold ? Conditionnement économique - 462609

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie
Energizer - Pile alcaline AAA/LR3 x24 Eveready Gold ? Conditionnement économique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 1200 mAh

  • désignation IEC - LR 03

  • autre désignation - AAA/AM 4

  • désignation des dimensions - micro

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900462609

Réf. Sonepar

00112046260

Réf. Fournisseur

462609

Marque

Energizer

tension nominale:

1.5 V

capacité:

1200 mAh

désignation IEC:

LR 03

autre désignation:

AAA/AM 4

désignation des dimensions:

micro

nombre de cellules:

24

modèle:

alcaline-manganèse/zinc

longueur:

10.5 mm

hauteur, borne comprise:

44.5 mm

largeur:

10.5 mm

diamètre:

10.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

11.5 g

pays de fabrication:

CHINE

Pile alcaline AAA/LR3 Eveready Gold. Lot de 24. Solution fiable et économique pour les besoins courants des professionnels. Adaptée aux équipements du quotidien (télécommandes, accessoires, éclairage portable) avec une autonomie optimisée.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer