En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vienouveau

Energizer - Pile Alcaline AAA/LR3 x30 Energizer Everyday - Performance durable lot volume - 462494

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie
Energizer - Pile Alcaline AAA/LR3 x30 Energizer Everyday - Performance durable lot volume

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 1200 mAh

  • désignation IEC - LR 03

  • autre désignation - AAA/AM 4

  • désignation des dimensions - micro

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900462494

Réf. Sonepar

00112046249

Réf. Fournisseur

462494

Marque

Energizer

tension nominale:

1.5 V

capacité:

1200 mAh

désignation IEC:

LR 03

autre désignation:

AAA/AM 4

désignation des dimensions:

micro

nombre de cellules:

30

modèle:

alcaline-manganèse/zinc

longueur:

10.5 mm

hauteur, borne comprise:

44.5 mm

largeur:

10.5 mm

diamètre:

10.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

11.5 g

Pile Alcaline format AAA/LR3. Lot de 30 piles. Gamme Energizer Everyday offrant une énergie fiable et durable.

Les Atouts de la gamme:

Pack économique de 30 piles Energizer Everyday AAA. Conçu pour durer, ce lot vous assure une tranquillité d'esprit pour tous vos besoins énergétiques basiques.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer