En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vienouveau

Energizer - Pile Alcaline AAA/LR3 x30 Eveready Gold - Grand volume pour gros consommateurs - 462234

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 1200 mAh

  • désignation IEC - LR 03

  • autre désignation - AAA/AM 4

  • désignation des dimensions - micro

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900462234

Réf. Sonepar

00112046223

Réf. Fournisseur

462234

Marque

Energizer

tension nominale:

1.5 V

capacité:

1200 mAh

désignation IEC:

LR 03

autre désignation:

AAA/AM 4

désignation des dimensions:

micro

nombre de cellules:

30

modèle:

alcaline-manganèse/zinc

longueur:

10.5 mm

hauteur, borne comprise:

44.5 mm

largeur:

10.5 mm

diamètre:

10.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

11.5 g

Pile Alcaline format AAA/LR3. Lot de 30 piles. Gamme Eveready Gold pour les appareils du quotidien.

Les Atouts de la gamme:

Ne soyez jamais à court d'énergie avec ce pack de 30 piles AAA Energizer Alkaline Gold. Une qualité premium pour une utilisation prolongée de tous vos appareils.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer