En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vienouveau

Energizer - Pile Alcaline AAA/LR3 x40 Energizer Everyday - Performance durable lot volume - 462265

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 1200 mAh

  • désignation IEC - LR 03

  • autre désignation - AAA/AM 4

  • désignation des dimensions - micro

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900462265

Réf. Sonepar

00112046226

Réf. Fournisseur

462265

Marque

Energizer

tension nominale:

1.5 V

capacité:

1200 mAh

désignation IEC:

LR 03

autre désignation:

AAA/AM 4

désignation des dimensions:

micro

nombre de cellules:

40

modèle:

alcaline-manganèse/zinc

longueur:

10.5 mm

hauteur, borne comprise:

44.5 mm

largeur:

10.5 mm

diamètre:

10.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

11.5 g

Pile Alcaline format AAA/LR3. Lot de 40 piles. Gamme Energizer Everyday offrant une énergie fiable et durable.

Les Atouts de la gamme:

Format industriel de 40 piles AAA Energizer Everyday. Parfait pour les gros volumes d'utilisation, offrant une qualité Energizer à prix maîtrisé.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer