En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vienouveau

Energizer - Pile Alcaline AAA/LR3 x6 Eveready Gold - Alimentation équipements standard - 462647

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie
Energizer - Pile Alcaline AAA/LR3 x6 Eveready Gold - Alimentation équipements standard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 1200 mAh

  • désignation IEC - LR 03

  • autre désignation - AAA/AM 4

  • désignation des dimensions - micro

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900462647

Réf. Sonepar

00112046264

Réf. Fournisseur

462647

Marque

Energizer

tension nominale:

1.5 V

capacité:

1200 mAh

désignation IEC:

LR 03

autre désignation:

AAA/AM 4

désignation des dimensions:

micro

nombre de cellules:

6

modèle:

alcaline-manganèse/zinc

longueur:

10.5 mm

hauteur, borne comprise:

44.5 mm

largeur:

10.5 mm

diamètre:

10.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

11.5 g

Pile Alcaline format AAA/LR3. Lot de 6 piles. Gamme Eveready Gold pour les appareils du quotidien.

Les Atouts de la gamme:

Ce pack de 6 piles Energizer Alkaline Gold AAA (LR3) offre une puissance longue durée pour vos appareils électroniques du quotidien. Fiabilité garantie jusqu'à 10 ans de stockage.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer