Energizer - Pile Alcaline AAA/LR3 x60 Eveready Gold - Grand volume pour gros consommateurs - 462272

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.5 V
capacité - 1200 mAh
désignation IEC - LR 03
autre désignation - AAA/AM 4
désignation des dimensions - micro
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900462272
Réf. Sonepar
00112046227
Réf. Fournisseur
462272
Marque
Energizer
tension nominale:
1.5 V
capacité:
1200 mAh
désignation IEC:
LR 03
autre désignation:
AAA/AM 4
désignation des dimensions:
micro
nombre de cellules:
60
modèle:
alcaline-manganèse/zinc
longueur:
10.5 mm
hauteur, borne comprise:
44.5 mm
largeur:
10.5 mm
diamètre:
10.5 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
11.5 g
Les Atouts de la gamme:
Maxi Pack de 60 piles AAA Energizer Alkaline Gold. Une réserve d'énergie massive pour équiper tous vos appareils sans compromis sur la qualité et la performance.
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


