Energizer - Pile alcaline AAAA x2 appareils électroniques garantie zéro coulure - 202410

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 500 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - AAAA

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900202410

Réf. Sonepar

00112020241

Réf. Fournisseur

202410

Marque

Energizer

tension nominale:

1.5 V

capacité:

500 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

AAAA

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

2

modèle:

alcaline-manganèse/zinc

longueur:

80 mm

hauteur, borne comprise:

42.5 mm

largeur:

7 mm

diamètre:

8.3 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

6.5 g

pays de fabrication:

CHINE

Pile alcaline miniature Energizer AAAA/LR61 en blister de 2, offrant une alimentation fiable et longue durée pour appareils spécifiques.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer