Energizer - PILE ALCALINE ECO ADVANCED A - 410969

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
désignation des dimensions - Mignon
tension nominale - 1.5 V
modèle - lithium
hauteur, borne comprise - 50.5 mm
diamètre - 14.5 mm
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7638900410969
Réf. Sonepar
00112041096
Réf. Fournisseur
410969
Marque
Energizer
désignation des dimensions:
Mignon
tension nominale:
1.5 V
modèle:
lithium
hauteur, borne comprise:
50.5 mm
diamètre:
14.5 mm
La pile alcaline Energizer la plus performante. Une performance qui dure jusqu'à 80% plus longtemps dans les appareils photo numériques versus alcalines standard. La 1ère pile au monde fabriquée à partir de piles recyclées : déjà 10% de la


