Energizer - Pile alcaline Industrial C vrac pack usage professionnel - 335866

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 7650 mAh

  • désignation IEC - LR 14

  • autre désignation - C/AM 2

  • désignation des dimensions - Baby

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900335866

Réf. Sonepar

00112033586

Réf. Fournisseur

335866

Marque

Energizer

tension nominale:

1.5 V

capacité:

7650 mAh

désignation IEC:

LR 14

autre désignation:

C/AM 2

désignation des dimensions:

Baby

modèle:

alcaline-manganèse/zinc

hauteur, borne comprise:

50 mm

diamètre:

26.2 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

66.2 g

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Piles alcalines Energizer Industrial C en vrac, adaptées à un usage industriel standard et utilisables entre -5°C et +35°C.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer