Energizer - Pile alcaline LR44/A76 x4 haute performance longue durée - 411164

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.5 V
capacité - 175 mAh
désignation IEC - CR 1620
autre désignation - sans
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900411164
Réf. Sonepar
00112041116
Réf. Fournisseur
411164
Marque
Energizer
tension nominale:
1.5 V
capacité:
175 mAh
désignation IEC:
CR 1620
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
4
modèle:
alcaline-manganèse/zinc
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
5.4 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
11.6 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
1.85 g
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


