Energizer - Pile alcaline LR44 x6 Eveready usage courant - 457124
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3 V
capacité - 0 mAh
désignation IEC - LR 44
autre désignation - sans
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900457124
Réf. Sonepar
00112045712
Réf. Fournisseur
457124
Marque
Energizer
tension nominale:
3 V
capacité:
0 mAh
désignation IEC:
LR 44
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
6
modèle:
alcaline-manganèse/zinc
longueur:
11.6 mm
hauteur, borne comprise:
5.4 mm
largeur:
11.6 mm
diamètre:
11.6 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
1.85 g
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


