Energizer - Pile alcaline Max Plus AA/LR06 x20 longue durée - 423372

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.5 V
capacité - 2550 mAh
désignation IEC - LR 6
autre désignation - AA/AM 3
désignation des dimensions - Mignon
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7638900423372
Réf. Sonepar
00112042337
Réf. Fournisseur
423372
Marque
Energizer
tension nominale:
1.5 V
capacité:
2550 mAh
désignation IEC:
LR 6
autre désignation:
AA/AM 3
désignation des dimensions:
Mignon
nombre de cellules:
20
modèle:
alcaline-manganèse/zinc
longueur:
50.5 mm
hauteur, borne comprise:
50.5 mm
largeur:
15 mm
diamètre:
14.5 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
24 g
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


