Energizer - Pile alcaline Max Plus AA/LR06 x4 longue durée - 437300

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 2550 mAh

  • désignation IEC - LR 6

  • autre désignation - AA/AM 3

  • désignation des dimensions - Mignon

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900437300

Réf. Sonepar

00112043730

Réf. Fournisseur

437300

Marque

Energizer

tension nominale:

1.5 V

capacité:

2550 mAh

désignation IEC:

LR 6

autre désignation:

AA/AM 3

désignation des dimensions:

Mignon

nombre de cellules:

4

modèle:

alcaline-manganèse/zinc

longueur:

50.5 mm

hauteur, borne comprise:

50.5 mm

largeur:

16.2 mm

diamètre:

14.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

24 g

pays de fabrication:

SINGAPOUR

Piles alcaline Max Plus Energizer AA/LR06 blister de 4 conservent leur énergie pendant 15 ans dans leur emballage pour un usage quotidien fiable et performant de vos appareils énergivores.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer