Energizer - Pile alcaline Max Plus AA/LR06 x50 longue durée - 444933

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 2550 mAh

  • désignation IEC - LR 6

  • autre désignation - AA/AM 3

  • désignation des dimensions - Mignon

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900444933

Réf. Sonepar

00112044493

Réf. Fournisseur

444933

Marque

Energizer

tension nominale:

1.5 V

capacité:

2550 mAh

désignation IEC:

LR 6

autre désignation:

AA/AM 3

désignation des dimensions:

Mignon

nombre de cellules:

50

modèle:

alcaline-manganèse/zinc

hauteur, borne comprise:

50.5 mm

diamètre:

14.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

24 g

pays de fabrication:

SINGAPOUR

Piles alcaline Max Plus Energizer AA/LR06 blister de 50 conservent leur énergie pendant 15 ans dans leur emballage pour un usage quotidien fiable et performant de vos appareils énergivores.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer