Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Energizer - Pile alcaline Max Plus AAA/LR03 x10 longue durée - 437539

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 1200 mAh

  • désignation IEC - LR 03

  • autre désignation - AAA/AM 4

  • désignation des dimensions - micro

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7638900437539

Réf. Sonepar

00112043753

Réf. Fournisseur

437539

Marque

Energizer

tension nominale:

1.5 V

capacité:

1200 mAh

désignation IEC:

LR 03

autre désignation:

AAA/AM 4

désignation des dimensions:

micro

nombre de cellules:

10

modèle:

alcaline-manganèse/zinc

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

44.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

10.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

11.5 g

pays de fabrication:

CHINE

Piles alcaline Max Plus Energizer AAA/LR03 blister de 10 conservent leur énergie pendant 12 ans dans leur emballage pour un usage quotidien performant de vos appareils les plus exigeants.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer