Energizer - Pile alcaline Max Plus AAA/LR03 x6 longue durée - 437508

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 1200 mAh

  • désignation IEC - LR 03

  • autre désignation - AAA/AM 4

  • désignation des dimensions - micro

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7638900437508

Réf. Sonepar

00112043750

Réf. Fournisseur

437508

Marque

Energizer

tension nominale:

1.5 V

capacité:

1200 mAh

désignation IEC:

LR 03

autre désignation:

AAA/AM 4

désignation des dimensions:

micro

nombre de cellules:

6

modèle:

alcaline-manganèse/zinc

hauteur, borne comprise:

44.5 mm

diamètre:

10.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

11.5 g

pays de fabrication:

CHINE

Piles alcaline Max Plus Energizer AAA/LR03 blister de 6 conservent leur énergie pendant 12 ans dans leur emballage pour un usage quotidien fiable et performant de vos appareils énergivores.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer