Non retournable

Energizer - Pile alcaline Max Plus C x20 longue durée - 423341

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 7560 mAh

  • désignation IEC - LR 14

  • autre désignation - C/AM 2

  • désignation des dimensions - Baby

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900423341

Réf. Sonepar

00112042334

Réf. Fournisseur

423341

Marque

Energizer

tension nominale:

1.5 V

capacité:

7560 mAh

désignation IEC:

LR 14

autre désignation:

C/AM 2

désignation des dimensions:

Baby

nombre de cellules:

20

modèle:

alcaline-manganèse/zinc

longueur:

50 mm

hauteur, borne comprise:

50 mm

largeur:

27 mm

diamètre:

26.2 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

66 g

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Piles alcaline Max Plus Energizer C boite de 20 conservent leur énergie pendant 10 ans dans leur emballage pour un usage quotidien fiable et performant de vos appareils énergivores

Les Atouts de l'article:

Packde 20 piles alcalines C Energizer MAX PLUSÉnergie conservée pendant 10 ans si les piles sont dans leur emballageConception anti-couluresProduite par les fabricants de la pile AA qui dure le plus longtemps au monde : Energizer Ultimate Lithium

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer