Energizer - Pile alcaline Max Plus D x20 longue durée - 423365

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.5 V
capacité - 15600 mAh
désignation IEC - LR 20
autre désignation - D/AM 1
désignation des dimensions - mono
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900423365
Réf. Sonepar
00112042336
Réf. Fournisseur
423365
Marque
Energizer
tension nominale:
1.5 V
capacité:
15600 mAh
désignation IEC:
LR 20
autre désignation:
D/AM 1
désignation des dimensions:
mono
nombre de cellules:
20
modèle:
alcaline-manganèse/zinc
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
61.5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
34.2 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
139 g
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


