Energizer - Pile alcaline miniature 4LR44/A544 x2 appareils électroniques - 393354

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 6 V
capacité - 152 mAh
désignation IEC - 4 LR 44
autre désignation - sans
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900393354
Réf. Sonepar
00112039335
Réf. Fournisseur
393354
Marque
Energizer
tension nominale:
6 V
capacité:
152 mAh
désignation IEC:
4 LR 44
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
2
modèle:
alcaline-manganèse/zinc
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
25.2 mm
largeur:
25.2 mm
diamètre:
13 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
9.8 g
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


