Energizer - Pile alcaline miniature A27 x2 appareils électroniques - 393330

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 27 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900393330

Réf. Sonepar

00112039333

Réf. Fournisseur

393330

Marque

Energizer

tension nominale:

12 V

capacité:

27 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

2

modèle:

alcaline-manganèse/zinc

longueur:

27 mm

hauteur, borne comprise:

28.2 mm

largeur:

8 mm

diamètre:

8 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

4.4 g

pays de fabrication:

CHINE

Pile alcaline miniature Energizer A27 en blister de 2, conçue pour une alimentation fiable et longue durée des appareils spéciaux peu gourmands en énergie.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer