Energizer - Pile alcaline miniature LR43/186 x2 appareils électroniques - 393194

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.5 V
capacité - 113 mAh
désignation IEC - LR 43
autre désignation - sans
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900393194
Réf. Sonepar
00112039319
Réf. Fournisseur
393194
Marque
Energizer
tension nominale:
1.5 V
capacité:
113 mAh
désignation IEC:
LR 43
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
2
modèle:
alcaline-manganèse/zinc
longueur:
80 mm
hauteur, borne comprise:
3.8 mm
largeur:
6 mm
diamètre:
11.6 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
1.5 g
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


