Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Energizer - Pile alcaline miniature LR9/EPX625G x1 pour montres - 393187

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 175 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900393187

Réf. Sonepar

00112039318

Réf. Fournisseur

393187

Marque

Energizer

tension nominale:

1.5 V

capacité:

175 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

1

modèle:

alcaline-manganèse/zinc

hauteur, borne comprise:

6.1 mm

diamètre:

15.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

3.3 g

pays de fabrication:

CHINE

Pile alcaline miniature Energizer LR9 EPX625G en blister de 1, idéale pour les appareils photographiques et équipements nécessitant une tension stable.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer