Energizer - Pile alcaline Power 9V x1 conservation énergie 5 ans - 297409

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 9 V

  • capacité - 625 mAh

  • désignation IEC - 6 LR 61

  • autre désignation - 6 AM 6

  • désignation des dimensions - bloc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900297409

Réf. Sonepar

00112029740

Réf. Fournisseur

297409

Marque

Energizer

tension nominale:

9 V

capacité:

625 mAh

désignation IEC:

6 LR 61

autre désignation:

6 AM 6

désignation des dimensions:

bloc

nombre de cellules:

1

modèle:

alcaline-manganèse/zinc

longueur:

26.5 mm

hauteur, borne comprise:

48.5 mm

largeur:

17.5 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

45 g

pays de fabrication:

CHINE

Pile alcaline Energizer Power 9V en blister de 1, conçue pour un usage fiable des appareils peu gourmands en énergie avec soudure renforcée anti-coulure.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer