Energizer - Pile alcaline Power AA/LR06 x16 conservation énergie 7 ans - 436402

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 2550 mAh

  • désignation IEC - LR 6

  • autre désignation - AA/AM 3

  • désignation des dimensions - Mignon

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900436402

Réf. Sonepar

00112043640

Réf. Fournisseur

436402

Marque

Energizer

tension nominale:

1.5 V

capacité:

2550 mAh

désignation IEC:

LR 6

autre désignation:

AA/AM 3

désignation des dimensions:

Mignon

nombre de cellules:

16

modèle:

alcaline-manganèse/zinc

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

50.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

23 g

pays de fabrication:

SINGAPOUR

Piles alcalines Energizer Power AA/LR06 en blister de 16, conçues pour un usage fiable des appareils peu gourmands en énergie avec soudure renforcée anti-coulure.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer