Energizer - Pile alcaline Power AAA x 6 permet de conserver l'energie pendant 7 ans - 410815


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.5 V
capacité - 1200 mAh
désignation IEC - LR 03
autre désignation - AAA/AM 4
désignation des dimensions - micro
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7638900410815
Réf. Sonepar
00112041081
Réf. Fournisseur
410815
Réf. Commerciale
Energizer
tension nominale:
1.5 V
capacité:
1200 mAh
désignation IEC:
LR 03
autre désignation:
AAA/AM 4
désignation des dimensions:
micro
nombre de cellules:
6
modèle:
alcaline-manganèse/zinc
hauteur, borne comprise:
44.5 mm
diamètre:
10.5 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
11.5 g