Energizer - Pile alcaline Power C x2 conservation énergie 7 ans - 297324

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.5 V
capacité - 7560 mAh
désignation IEC - LR 14
autre désignation - C/AM 2
désignation des dimensions - Baby
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900297324
Réf. Sonepar
00112029732
Réf. Fournisseur
297324
Marque
Energizer
tension nominale:
1.5 V
capacité:
7560 mAh
désignation IEC:
LR 14
autre désignation:
C/AM 2
désignation des dimensions:
Baby
nombre de cellules:
2
modèle:
alcaline-manganèse/zinc
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
50 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
26.2 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
66 g
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


