Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Energizer - Pile alcaline Power D x2 conservation énergie 7 ans - 297331

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 15600 mAh

  • désignation IEC - LR 20

  • autre désignation - D/AM 1

  • désignation des dimensions - mono

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900297331

Réf. Sonepar

00112029733

Réf. Fournisseur

297331

Marque

Energizer

tension nominale:

1.5 V

capacité:

15600 mAh

désignation IEC:

LR 20

autre désignation:

D/AM 1

désignation des dimensions:

mono

nombre de cellules:

2

modèle:

alcaline-manganèse/zinc

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

61.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

34.2 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

139 g

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Piles alcalines Energizer Power D en blister de 2, conçues pour un usage fiable des appareils peu gourmands en énergie avec soudure renforcée anti-coulure.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer