Energizer - Pile auditive zinc air 13 x8 haute performance - 425727

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.4 V
capacité - 258 mAh
désignation IEC - PR 48
autre désignation - sans
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900425727
Réf. Sonepar
00112042572
Réf. Fournisseur
425727
Marque
Energizer
tension nominale:
1.4 V
capacité:
258 mAh
désignation IEC:
PR 48
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
8
modèle:
zinc/air
longueur:
63 mm
hauteur, borne comprise:
5.4 mm
largeur:
6 mm
diamètre:
7.9 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
0.8 g
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


