Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Energizer - Pile auditive zinc air 312 x8 haute performance - 425741

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.4 V

  • capacité - 184 mAh

  • désignation IEC - PR 41

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900425741

Réf. Sonepar

00112042574

Réf. Fournisseur

425741

Marque

Energizer

tension nominale:

1.4 V

capacité:

184 mAh

désignation IEC:

PR 41

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

8

modèle:

zinc/air

longueur:

80 mm

hauteur, borne comprise:

3.6 mm

largeur:

23 mm

diamètre:

7.9 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

0.5 g

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Piles auditives zinc air Energizer taille 312 en blister de 8, haute performance et longue durée pour appareils auditifs.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer