Energizer - Pile auditive zinc air 675 x8 haute performance - 349252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.4 V
capacité - 529 mAh
désignation IEC - PR 44
autre désignation - sans
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900349252
Réf. Sonepar
00112034925
Réf. Fournisseur
349252
Marque
Energizer
tension nominale:
1.4 V
capacité:
529 mAh
désignation IEC:
PR 44
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
4
modèle:
zinc/air
longueur:
6.55 mm
hauteur, borne comprise:
5.4 mm
largeur:
63 mm
diamètre:
11.6 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
1.9 g
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


