Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Energizer - Pile auditive zinc air HA13 x16 Energizer longue durée - 444964

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie
Energizer - Pile auditive zinc air HA13 x16 Energizer longue durée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.4 V

  • capacité - 258 mAh

  • désignation IEC - PR 48

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900444964

Réf. Sonepar

00112044496

Réf. Fournisseur

444964

Marque

Energizer

tension nominale:

1.4 V

capacité:

258 mAh

désignation IEC:

PR 48

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

16

modèle:

zinc/air

longueur:

7.9 mm

hauteur, borne comprise:

5.4 mm

largeur:

7.9 mm

diamètre:

7.9 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

0.8 g

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Piles auditives zinc air HA13 taille 13 code orange, lot de 16 piles, technologie longue durée pour appareils auditifs.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer