Energizer - Pile Auditives Zinc Air 10 x16 Energizer - Technologie longue durée - 444957
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.4 V
capacité - 92 mAh
désignation IEC - PR 70
autre désignation - sans
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900444957
Réf. Sonepar
00112044495
Réf. Fournisseur
444957
Marque
Energizer
tension nominale:
1.4 V
capacité:
92 mAh
désignation IEC:
PR 70
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
16
modèle:
zinc/air
longueur:
5.8 mm
hauteur, borne comprise:
3.6 mm
largeur:
5.8 mm
diamètre:
5.8 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
0.32 g
Les Atouts de la gamme:
Pack de 16 piles auditives Energizer Zinc Air Taille 10 (Jaune). Assurez une alimentation fiable et constante à vos prothèses auditives pour un confort d'écoute au quotidien.
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


