fin de vie

Energizer - Pile bouton alcaline LR44/A76 x 12 haute performance et longue duree - 441918

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie
Energizer - Pile bouton alcaline LR44/A76 x 12 haute performance et longue duree

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • désignation des dimensions - pile-bouton

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 95 mAh

  • désignation IEC - LR 44

  • autre désignation - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900441918

Réf. Sonepar

00112044191

Réf. Fournisseur

441918

Marque

Energizer

désignation des dimensions:

pile-bouton

tension nominale:

3 V

capacité:

95 mAh

désignation IEC:

LR 44

autre désignation:

sans

nombre de cellules:

12

modèle:

alcaline au manganèse

longueur:

89 mm

hauteur, borne comprise:

5.4 mm

largeur:

173.5 mm

diamètre:

11.6 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

54 g

Pile alcaline miniature Energizer LR44/A76 blister de 12 pour un usage fiable et longue durée de vos appareils spéciaux.
Energizer

Un produit Energizer

Découvrez la série Energizer